Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul DEM 20487 FGH-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul DEM 20487 FGH-PW
Modul DEM 20487 FGH-PW
Artikel-Nr.:
     4502-71S716
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20487 FGH-PW
EAN/GTIN:
     4099879004512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Modul, DEM 20487 FGH-PW, Display Elektronik FSTN Transflektiver Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
20 x 4 Zeichen
Breite:
146 mm
Höhe:
62.5 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
FSTN
Zeichenhöhe:
9.23 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
123 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
123 mm
Gewicht:
0.134 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 32,03*
€ 48,00*
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 49,24*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 79,73*
1
€ 4,00*
ab € 43,87*
€ 79,73*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.969,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.