Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graph. Mono-LCD Displ. COB 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064C1 SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graph. Mono-LCD Displ. COB 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064C1 SBH-PW-N
Graph. Mono-LCD Displ. COB 240x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 240064C1 SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S830
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240064C1 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879005007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Modul, DEM 240064C1 SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
240 x 64 Zeichen
Breite:
180 mm
Höhe:
65 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
UCi6963
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
135 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
40 mm
Helligkeit:
150 cd/m²
Gewicht:
0.158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 65,01*
€ 6,90*
ab € 57,76*
€ 75,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.