Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
MKT-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PET, 22.5 mm, F17733332900
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72D230
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
F17733332900
EAN/GTIN:
4099879863195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
EMI-Entstörkondensator Typ Vishay/Roederstein F 1773-. Mit Polyester-Folie als Dielektrikum und aufgedampftem Aluminium als Belag
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PET
Entstörklasse:
X2
Kapazität:
33 nF
Länge:
19 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
253 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Kunststofffolienkondensator
,
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
folienkondensator 33nf 630v
,
filmkondensator
,
folienkondensator 630v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
Folko
,
Kunststoffkondensator
,
Entstörkondensator
,
Funk-Entstörkondensator
,
Störschutzkondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,625*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,02175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.768,155*
€ 2.104,10445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.749,81*
€ 2.082,2739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.685,715*
€ 2.006,00085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.563,525*
€ 1.860,59475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.532,625*
€ 1.823,82375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen