Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x M12 (4-polig, Buchse) auf M12 (4-polig, Stecker), T-Form, 58911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x M12 (4-polig, Buchse) auf M12 (4-polig, Stecker), T-Form, 58911
Adapter, 2 x M12 (4-polig, Buchse) auf M12 (4-polig, Stecker), T-Form, 58911
Artikel-Nr.:
     4502-72F1710
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     58911
EAN/GTIN:
     4099889707977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Splitter/T-Verbinder, ASBSA 2 M12-3, Lumberg Automation Verteiler/T-Steckverbinder mit zwei M12-Buchsen, mit selbstsicherndem Schraubverschluss.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (4-polig, Stecker)
Steckverbinder:
2 x M12 (4-polig, Buchse)
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 15,24*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 17,40*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,66*
€ 20,92*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 30,41*
€ 45,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.