Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2450 07 T09CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2450 07 T09CB T
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2450 07 T09CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3011
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2450 07 T09CB T
EAN/GTIN:
     4099889742015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67 Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Eigenschaften * Temperaturbereich: -40 °C/+80 °C * Bemessungsspannung: 400 V * Durchgangswiderstand: ≤ 10 mΩ * Kabeldurchmesser: 3.0-9.0 mm * Approbationen: cULus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
3 bis 9 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,34-0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2420 07 T18CB100
ab € 3,57*
Zubehör
Lutronic
2440 07 T09CB A
ab € 6,60*
Zubehör
Lutronic
9924 SL5
ab € 0,64*
Zubehör
Lutronic
9924 SL7
ab € 0,94*
Zubehör
Lutronic
9924 SL9
ab € 0,99*
Zubehör
Lutronic
9924 CPMF0
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.