Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2320 07 T12CB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2320 07 T12CB100
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2320 07 T12CB100
Artikel-Nr.:
     4502-72F3047
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2320 07 T12CB100
EAN/GTIN:
     4099889742374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, 0270 07, Lumberg Quicklock-Einbaukupplung, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65) Technische Daten * Kontaktanschluss: Lötkelch * Bemessungsspannung: 125 V * Polzahl: 7 * Leiterquerschnitt: 0,25-0,34 mm² * Gehäusematerial: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25-0,34 mm²
Montage:
Chassismontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,58*
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 9,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2350 07 T06CB T
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.