Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, (T) 271 mm, Aluminium-Druckguss, lichtgrau, 264-312-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, (T) 271 mm, Aluminium-Druckguss, lichtgrau, 264-312-10
19 Zoll Tischgehäuse, (T) 271 mm, Aluminium-Druckguss, lichtgrau, 264-312-10
Artikel-Nr.:
     4502-72H612
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-312-10
EAN/GTIN:
     4099889551273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
apra tischgehäuse
tischgehäuse
Lieferung als Bausatz, unmontiert, Universal-Gehäusesystem Typ Apra Profi Set 264 Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar. Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert Schutzart: IP 20/40 Ausführung als Tischgehäuse mit unbelüfteter Bodenschale Typ 26-4312-10 Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 26-4312-10, 3 HE, 84 TE, T 271 mm Lieferung erfolgt als Bausatz (unmontiert).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Farbe:
lichtgrau
Material:
Aluminium-Druckguss
Tiefe:
271 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3778 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
241-013-01
ab € 3,80*
Zubehör
Apra
240-061
ab € 2,30*
Zubehör
Apra
264-300-32
ab € 16,65*
Zubehör
Apra
264-300-42
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.