Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Tischgehäuse
>
Artikel
19 Zoll Tischgehäuse, (T) 231 mm, Aluminium-Druckguss, lichtgrau, 264-412-60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72H690
Hersteller:
Apra
Herst.-Nr.:
264-412-60
EAN/GTIN:
4099889551341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
apra tischgehäuse
tischgehäuse
Universal-Gehäusesysteme Typ Apra Profi Set 264. Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar; Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert, Schutzart: IP 20/40. Ausführung als 19 Zoll-Einschub mit belüfteter Bodenschale Typ 264. Lieferung erfolgt als Bausatz (unmontiert). Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 26-4412-60, 4 HE, 84 TE, T 271 mm Lieferumfang: Seitenwände, Modulschiene 85 TE, Modulschiene mit integrierter Montageschiene, (BUS-Modulschiene bei 3 HE BUS-Systeme), Gewindeleiste, Deckschale, Bodenschale, Blendwinkel, Blenden, Frontwinkel mit Griff, Montagematerial und Gehäusefüße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Farbe:
lichtgrau
Material:
Aluminium-Druckguss
Tiefe:
231 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.08758 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
19"-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blendwinkel, 26-4400-22, 4 HE mit Griff
Apra
264-400-22
ab € 29,24*
Zubehör
Frontwinkel, 26-4400-32, 4 HE ohne Griff
Apra
264-400-32
ab € 18,76*
Zubehör
Rückwand, 26-4084-44, 4 HE, 84 TE, unbelüftet
Apra
264-084-44
ab € 29,82*
Zubehör
Rückwand, 26-4084-54, 4 HE, 84 TE, belüftet
Apra
264-084-54
ab € 33,27*
Zubehör
Schutzleiteranschluss-Set für Universal-Gehäusesystem
Apra
264-000-10
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen