Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR- Diode gray 940nm L-7113F3BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR- Diode gray 940nm L-7113F3BT
IR- Diode gray 940nm L-7113F3BT
Artikel-Nr.:
     4502-72S7055
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113F3BT
EAN/GTIN:
     4099879017819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR- Diode, L-7113F3BT, Kingbright F3 hergestellt mit Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdioden. Features * MECHANISCH UND SPEKTRAL AN DEN FOTOTRANSISTOR ANGEPASST * BLAU-TRANSPARENTE LINSE * RoHS-KOMPLIZIENT
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20 °
Durchlassstrom:
50 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
80 mW
Wellenlänge:
940 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet infrarot, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,0906*
€ 0,1372*
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,20*
2
€ 6,90*
ab € 0,0992*
€ 0,6323*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.