Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1260, 470 µH, 0.86 A, 7447706471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1260, 470 µH, 0.86 A, 7447706471
Leistungsdrossel, SMD 1260, 470 µH, 0.86 A, 7447706471
Artikel-Nr.:
     4502-73D1643
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447706471
EAN/GTIN:
     4099889290745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * AEC-Q 200 qualifiziert * Höchstmöglicher Sättigungsstrom auf Ferritbasis * Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C / +150 °C * Geeignet für Schalfrequenzen bis 10 MHz * WE-PD Performance: Der MnZn-Kern verbessert das Sättigungsverhalten und den RDC für höchste Effizienz * WE-PD Robust: Die Plastik-Base führt zu einer besseren mechanischen Stabilität und höherer Effizienz * WE-PD: Bietet im Vergleich zu anderen Herstellern auf dem Markt stets verlustarmes Material, enge Toleranzen und ein hohes Sättigungsverhalten Applikationen * Schaltregler mit Ausgangsleistungen von 0.1 W bis 300 W * Integrierte DC/DC-Wandler * Ideal für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 1260
Breite:
12 mm
Gleichstrom:
0.86 A
Gleichstromwiderstand:
610 mΩ
Höhe:
6 mm
Induktivität:
470 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
2.3 MHz
Sättigungsstrom:
1.15 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.