Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 590 mA, B82464G4334M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 590 mA, B82464G4334M000
Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 590 mA, B82464G4334M000
Artikel-Nr.:
     4502-73D9082
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82464G4334M000
EAN/GTIN:
     4099889006902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Leistungsdrossel, B82464G4334M000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Nennstrom * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung der Versorgungsspannungen * Kopplung und Entkopplung * DC/DC-Wandler * Kfz-Elektronik * Industrielle Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
10.4 mm
Gleichstrom:
590 mA
Gleichstromwiderstand:
0.65 Ω
Höhe:
4.8 mm
Induktivität:
330 µH
Länge:
10.4 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
650 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,89*
750
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.