Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 1 mH, 200 mA, B82472G6105M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 1 mH, 200 mA, B82472G6105M000
Leistungsdrossel, SMD, 1 mH, 200 mA, B82472G6105M000
Leistungsdrossel, SMD, 1 mH, 200 mA, B82472G6105M000
Artikel-Nr.:
     4502-73D9156
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82472G6105M000
EAN/GTIN:
     4099889007152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
epcos drosselspule induktivität 1 m...
Leistungsdrossel, B82472G6105M000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +125 °C * Hoher Nennstrom * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung der Versorgungsspannungen * Kopplung und Entkopplung * DC/DC-Wandler * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
7.3 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
3.85 Ω
Höhe:
4.5 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
7.3 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
150 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,60*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.