Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 500 mA, B82793C0225N265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 500 mA, B82793C0225N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 500 mA, B82793C0225N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 500 mA, B82793C0225N265
Artikel-Nr.:
     4502-73D9285
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82793C0225N265
EAN/GTIN:
     4099889007619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Festinduktivität
Ringkerndrossel
SMD-Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82793. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
500 mA
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
4.8 mm
Induktivität:
2.2 mH
Länge:
7.1 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
550 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,04*
1 Tag
3504
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 2,05*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.