Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-73F1690
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0844/A/0M50/A
EAN/GTIN:
4099891062903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
USB 2.0 Verbindungsleitung, eine Seite mit USB Stecker Typ A für Frontplattenmontage, andere Seite mit Standard USB Stecker Typ A. Nennspannung: 30 VAC, Nennstrom: 1,0 A, Kabelaufbau: 4 adrig, Kabelmaterial: PVC, schwarz, Länge: 0,5 m, Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB A Stecker
,
USB A Steckverbinder
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
,
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb anschlusskabel a stecker auf b stecker
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
Computer
,
Computerzubehör
,
USB-Kabel
,
USB-Leitung
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
DV-Verbindungskabel
,
DV-Verbindungsleitung
,
Kommunikationsverbindungskabel
,
Kommunikationsverbindungsleitung
,
PC-Verbindungskabel
,
PC-Verbindungsleitung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,30*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 52,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,49*
€ 54,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 28,67*
€ 59,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,0526* pro Millimeter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 111,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin PX0733 Rundstecker Schutzkappe 1 St.
Bulgin
PX0733
ab € 1,14*
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0840/A/3M00
ab € 12,95*
Zubehör
Bulgin USB-Steckverbinder 2.0 B Stecker / 1.0A, Tafelmontage
Bulgin
PX0848/A
ab € 12,24*
Zubehör
USB-Adapter-Verbindungskabel 2.0 Stecker, gerade 14193 USB-A 14193 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
14193
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen