| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1902 Herst.-Nr.: PX0442/4M50 EAN/GTIN: 4099891063061 |
| | |
|
| | |
| Wasser- und staubdicht nach EN 60529 (IP68), USB Kabel mit einseitigem Mini-USB Stecker Typ B im Buccaneer Gehäuse auf USB Stecker Typ A, 4,5 m lang. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | USB Stecker Typ A | Anschluss (2): | Mini-USB Stecker Typ B | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 4.5 m | USB Standard: | USB 2.0 | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| |