Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer, 857-800
Temperaturmessumformer, 857-800
Temperaturmessumformer, 857-800
Artikel-Nr.:
     4502-73F2080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-800
EAN/GTIN:
     4045454470128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperaturmessumformer Typ 857-800 Für Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, weiterhin lassen sich am Eingang Widerstände im Bereich 0 bis 1,0 kOhm bzw. 0 bis 4,5 kOhm erfassen, das Temperatursignal wird ausgangsseitig in ein analoges Normsignal umgewandelt (0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, 2,0 bis 10 V, 0 bis 5,0 V, 1,0 bis 5,0 V, 0 bis 10 mA, 2,0 bis 10 mA). Typ: 857-800, Temperaturmessumformer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt1000, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Modul, SPS, Feldbus-Komponente
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,76*
€ 123,90*
€ 5,95*
ab € 111,14*
€ 129,28*
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 133,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 133,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 178,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.