Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891929


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891929
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891929
Artikel-Nr.:
     4502-73F302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891929
EAN/GTIN:
     4046356100823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Lieferung ohne Security-Elemente, bitte separat bestellen, Industrieller Ethernet-Schalter, 2891929, Phoenix Contact Ethernet Schalter, 8 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion. Features * LWL-Ports erlauben 100 MBit/s * QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service) * Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung * Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs * Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 295,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 277,80*
€ 315,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754481
ab € 1,3489*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 91,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.