Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 142140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 142140
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 142140
Artikel-Nr.:
     4502-73F6755
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     142140
EAN/GTIN:
     4011376707734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj10
RJ10 Modular-Steckverbinder für Flachkabel, Gehäusefarbe: transparent, Kontaktmaterial: vergoldet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Montage:
Kabelmontage
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ10
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: western stecker, western stecker rj10, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
416
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
ZP25-2
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.