Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg ZP25-2 ZP25-2 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10, RJ12, RJ14, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816474-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ZP25-2
EAN/GTIN:
     4064161265025
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Lumberg ZP25-2 ZP25-2 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10,RJ12,RJ14,RJ45

Crimpzange für Modular-Steckverbinder

ZP25-2: 4/6/8-polig

Handzange zum Anschlagen von Modularsteckverbindern in Eindringtechnik, mit Ratsche und Messer zum Abschneiden und Abmanteln.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker) · Geeignet für Stecker: RJ10,RJ12,RJ14,RJ45 · Gewicht: 500 g · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Anschlagleistung ca. 240/h · Anschlagbare Leitung: Einzelleiter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Lumberg
Geeignet für Stecker:
RJ10 | RJ12 | RJ14 | RJ45
Anwendungsbereich:
Modularstecker (Westernstecker)
Herst.-Teilenr.:
ZP25-2
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 96,30*
€ 4,00*
ab € 76,63*
€ 96,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 99,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 112,27*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 221,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
P 128
ab € 0,1009*
Zubehör
Lumberg
P 129
ab € 0,234*
Zubehör
Lumberg
P 127
ab € 0,0698*
Zubehör
Lumberg
P 129 S
ab € 0,47*
Zubehör
Lumberg
P 126
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.