Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Adapter, RJ45-Stecker auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 100023227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modular Adapter, RJ45-Stecker auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 100023227
Modular Adapter, RJ45-Stecker auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 100023227
Artikel-Nr.:
     4502-73F812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023227
EAN/GTIN:
     4018359318420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ-12 Kupplung
Adapter RJ-45
J00029K0051 von Telegärtner bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt J00029K0051 von Telegärtner. Die Herstellerbeschreibung für dieses Produkt lautet: AMJ-Kupplung K Cat.5e, f-f. Weitere Informationen zu J00029K0051 *Kurzbezeichnung: AMJ-Kupplung K Cat.5e, f-f *Beschreibung: geeignet für Class E Channel, 1 Gigabit Ethernet *Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker *Einbaumaß: Z121 Technische Merkmale *Ausführung: Buchse/Buchse *Bauform: sonstige *Befestigungsart: einrasten *Geschirmt: Ja; *Kategorie: 5E *Steckverbindertyp: sonstige
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 5e
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Stecker
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, rj-45 kupplung, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,52*
7 Tage
66
24
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 6,90*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 6,97*
19 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.