Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Verbinder, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6A, BS08-10003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Verbinder, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6A, BS08-10003
Keystone Verbinder, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6A, BS08-10003
Artikel-Nr.:
     4502-73F9032
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-10003
EAN/GTIN:
     4017538021731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Keystone Verbinder, BS08-10003, shiverpeaks Der BS08-10003 ist ein Keystone RJ45-Verbinder, CAT 6A, STP. Geeignet für alle RJ45-Patchkabel, bitte beachten Sie, dass die 500 MHz nur mit entsprechenden Patchkabeln erreicht werden können. Mit diesem RJ45-Stecker können Sie Ihre RJ45-Verbindung einfach verlängern. Schließen Sie dazu ein RJ45-Patchkabel an beide RJ45-Buchsen des Steckers an.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 6A
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Buchse
Gewicht:
0.024 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, adapter rj-45, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2192
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 4,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,22*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 35,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.