| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73S1760 Herst.-Nr.: EA EDIPTFT32-ATP EAN/GTIN: 4099879007155 |
| | |
|
| | |
| Intelligente TFT-Displays mit Touchpanel 3,2 Zoll Typ DISPLAY VISIONS EA eDIPTFT32-ATP. 3,2 Zoll Grafikdisplay, mit 320 x 240 Pixel, 16-BIT COLOR (65.536 Farben), LED-Beleuchtung, 8 vordefinierte Fonts, individuell anpassbar; Maße: 82 x 60 x 12 mm. Typ: EA eDIPTFT32–ATP, TFT–Display mit Touchpanel Weitere Informationen: | | Auflösung: | 320 x 240 | Ausführung: | TFT-Display mit Touch-Funktion | Gehäusegröße: | 68 x 52 mm | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Technologie: | TFT - Transmissive | Betrachtungsbereich (Breite): | 68.8 mm | Betrachtungsbereich (Höhe): | 52 mm | Bildschirm-Diagonale: | 3,2"/8,1 cm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.07 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, Touch Display, Touchdisplay, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 208,09* | € 238,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 213,59* | € 238,86* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 221,35* | € 246,99* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 241,88* | € 272,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 366,79* | € 408,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|