Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 100 nH, 400 mA, 0805AS-R10J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 100 nH, 400 mA, 0805AS-R10J-01
HF-Drossel, SMD 0805, 100 nH, 400 mA, 0805AS-R10J-01
HF-Drossel, SMD 0805, 100 nH, 400 mA, 0805AS-R10J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D2330
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-R10J-01
EAN/GTIN:
     4099889008173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Keramik Typ 0805AS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstrom:
400 mA
Gleichstromwiderstand:
0.46 Ω
Gütefaktor Q:
Q 65
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
100 nH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
500 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,18*
10 Tage
nicht lagernd
75
€ 6,99*
ab € 0,123*
€ 0,186*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,186*
1 Tag
81
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.