Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 1.5 µH, 200 mA, 0805F-1R5K-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 1.5 µH, 200 mA, 0805F-1R5K-08
HF-Drossel, SMD 0805, 1.5 µH, 200 mA, 0805F-1R5K-08
HF-Drossel, SMD 0805, 1.5 µH, 200 mA, 0805F-1R5K-08
Artikel-Nr.:
     4502-74D3008
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805F-1R5K-08
EAN/GTIN:
     4099889008876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 0805F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
0.75 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
1.5 µH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
7.9 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.