Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 10 µH, 150 mA, 0805F-100K-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 10 µH, 150 mA, 0805F-100K-01
HF-Drossel, SMD 0805, 10 µH, 150 mA, 0805F-100K-01
HF-Drossel, SMD 0805, 10 µH, 150 mA, 0805F-100K-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3034
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805F-100K-01
EAN/GTIN:
     4099889008982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 0805F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstrom:
150 mA
Gleichstromwiderstand:
3.8 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
7.9 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.