Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 68 nH, 1 A, 1210AS-068J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 68 nH, 1 A, 1210AS-068J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 68 nH, 1 A, 1210AS-068J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 68 nH, 1 A, 1210AS-068J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3220
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210AS-068J-01
EAN/GTIN:
     4099889009231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1210AS../1210F. In Baugröße 1210, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Keramik Typ 1210AS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
0.2 Ω
Gütefaktor Q:
Q 65
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
68 nH
Länge:
3.8 mm
Messfrequenz:
350 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.