Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroid Leitungsdrossel, radial, 1 mH, 100 mA, TLC/0.1A-102M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toroid Leitungsdrossel, radial, 1 mH, 100 mA, TLC/0.1A-102M-00
Toroid Leitungsdrossel, radial, 1 mH, 100 mA, TLC/0.1A-102M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D3754
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/0.1A-102M-00
EAN/GTIN:
     4099889010725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
festinduktivität
Toroid Leitungsdrossel, TLC/0.1A-102M-00, FASTRON Der TLC/0.1A-102M-00 ist eine Ringkerndrossel, die ein effizientes Mittel zur Filterung von Versorgungsleitungen mit gleichphasigen Signalen gleicher Amplitude darstellt und so die Einhaltung strenger elektrischer Strahlungsspezifikationen ermöglicht. Features * Großer Induktivitätsbereich * Hoher Sättigungsstrom Anwendungen * Stromversorgungen * Ausgangsdrosseln * Kontrolleinheiten * EMI/RFI- Unterdrückungsdrosseln * Netzfilter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Toroid Leitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
5.5 mm
Gleichstrom:
100 mA
Gleichstromwiderstand:
3.1 Ω
Induktivität:
1 mH
Messfrequenz:
1 kHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstördrossel, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Ringkerninduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.