Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroid Leitungsdrossel, radial, 10 µH, 250 mA, TLC/0.25A-100M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toroid Leitungsdrossel, radial, 10 µH, 250 mA, TLC/0.25A-100M-00
Toroid Leitungsdrossel, radial, 10 µH, 250 mA, TLC/0.25A-100M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D3755
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/0.25A-100M-00
EAN/GTIN:
     4099889010732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
festinduktivität
Toroid Leitungsdrossel, TLC/0.25A-100M-00, FASTRON Der TLC/0.25A-100M-00 ist eine Ringkerndrossel, die ein effizientes Mittel zur Filterung von Versorgungsleitungen mit gleichphasigen Signalen gleicher Amplitude darstellt und so die Einhaltung strenger elektrischer Strahlungsspezifikationen ermöglicht. Features * Großer Induktivitätsbereich * Hoher Sättigungsstrom Anwendungen * Stromversorgungen * Ausgangsdrosseln * Kontrolleinheiten * EMI/RFI- Unterdrückungsdrosseln * Netzfilter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Toroid Leitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Gleichstrom:
250 mA
Gleichstromwiderstand:
130 mΩ
Induktivität:
10 µH
Messfrequenz:
1 kHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.