Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroid Leitungsdrossel, radial, 100 µH, 2.5 A, TLC/2.5A-101M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toroid Leitungsdrossel, radial, 100 µH, 2.5 A, TLC/2.5A-101M-00
Toroid Leitungsdrossel, radial, 100 µH, 2.5 A, TLC/2.5A-101M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D3772
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/2.5A-101M-00
EAN/GTIN:
     4099889010831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
drosselspule 100 μh
Toroid Leitungsdrossel, TLC/2.5A-101M-00, FASTRON Der TLC/2.5A-101M-00 ist eine Ringkerndrossel, die ein effizientes Mittel zur Filterung von Versorgungsleitungen mit gleichphasigen Signalen gleicher Amplitude darstellt und so die Einhaltung strenger elektrischer Strahlungsspezifikationen ermöglicht. Features * Großer Induktivitätsbereich * Hoher Sättigungsstrom Anwendungen * Stromversorgungen * Ausgangsdrosseln * Kontrolleinheiten * EMI/RFI- Unterdrückungsdrosseln * Netzfilter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Toroid Leitungsdrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
2.5 A
Gleichstromwiderstand:
0.06 Ω
Induktivität:
100 µH
Länge:
14 mm
Messfrequenz:
1 kHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.03685 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,41*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,93*
1 Tag
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,81*
6 Tage
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 337,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.