Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, liegend, 4 µH, 10 A, 6RCC-4R0M-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, liegend, 4 µH, 10 A, 6RCC-4R0M-00
Entstördrossel, liegend, 4 µH, 10 A, 6RCC-4R0M-00
Entstördrossel, liegend, 4 µH, 10 A, 6RCC-4R0M-00
Artikel-Nr.:
     4502-74D3980
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     6RCC-4R0M-00
EAN/GTIN:
     4099889011364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Stabkerndrosseln Typ Fastron..RCC. Für die Automobilindustrie und zur Entstörung von Elektromotoren, mit Ferritkern Typ 6RCC. Messfrequenz (bis 6,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
liegend
Gleichstrom:
10 A
Gleichstromwiderstand:
5 mΩ
Induktivität:
4 µH
Länge:
25 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
19 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Stabkerndrossel, Stabkerninduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,58*
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 1,95*
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,97*
1 Tag
270
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.