Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 6RCC-4R0M-00 6RCC-4R0M-00 Induktivität radial bedrahtet 5RCC Rastermaß 7.4mm 4 µH 0.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57565
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     6RCC-4R0M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel 10a
entstördrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8.9 mm
Typ:
6RCC-4R0M-00
Nennstrom:
10 A
Widerstand:
0.005 Ω
Induktivität (L):
4 µH
Bauform:
5RCC
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
RM:
7.4 mm
Frequenz:
1 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: 02050001007698, Fastron, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 2,36*
1 Tag
273
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 3,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.