Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 160 mA, PISG-331M-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 160 mA, PISG-331M-01
Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 160 mA, PISG-331M-01
Leistungsdrossel, SMD, 330 µH, 160 mA, PISG-331M-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D4650
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISG-331M-01
EAN/GTIN:
     4099889012002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Leistungsdrossel, PISG-331M-01, FASTRON Der PISG-331M-01 ist eine SMT-Leistungsinduktivität, die Energie speichert und gleichzeitig EMI-Ströme mit einer verlustarmen Induktivität für Spannungswundleranwendungen filtert. Features * Hoher Nennstrom * Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen * Stromversorgungen * Kupplung, Entkopplung * LCD-FERNSEHER * Notizbücher * DC/DC-Wandler * Netzvermittlungssysteme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
4.45 mm
Gleichstrom:
160 mA
Gleichstromwiderstand:
3.8 Ω
Höhe:
2.92 mm
Induktivität:
330 µH
Länge:
6.6 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
180 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,05*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,34*
1 Tag
71
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
71
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,68*
€ 25,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 787,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.