Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 22 µH, 1.4 A, PISL-220M-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 22 µH, 1.4 A, PISL-220M-04
Leistungsdrossel, SMD, 22 µH, 1.4 A, PISL-220M-04
Leistungsdrossel, SMD, 22 µH, 1.4 A, PISL-220M-04
Artikel-Nr.:
     4502-74D4674
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISL-220M-04
EAN/GTIN:
     4099889012057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Rolle mit 1500 Stück, SMD-Leistungsdrossel, PISL-220M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich standhalten * Die Induktivitätswerte reichen von 1,0 µH bis 10000 µH und sie sind für hohe Nennströme geeignet * Sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und können in Oberflächenmontagetechnik montiert werden. * Ihr Gleichstromwiderstand hält Leistungsverluste auf ein Minimum * Sie eignen sich auch für die Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Kfz-Elektronik und Netzwerkschaltsysteme Anwendungen * Diese Komponenten werden häufig in Stromversorgungen für Videorecorder, LCD-TV, Notebooks, PCs und DC/DC-Wandlern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
9.55 mm
Gleichstrom:
1.4 A
Gleichstromwiderstand:
0.1 Ω
Höhe:
3.6 mm
Induktivität:
22 µH
Länge:
13 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
1.7 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.