Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 3.3 µH, 5.5 A, PISM-3R3M-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 3.3 µH, 5.5 A, PISM-3R3M-04
Leistungsdrossel, SMD, 3.3 µH, 5.5 A, PISM-3R3M-04
Leistungsdrossel, SMD, 3.3 µH, 5.5 A, PISM-3R3M-04
Artikel-Nr.:
     4502-74D4706
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISM-3R3M-04
EAN/GTIN:
     4099889012149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Rolle mit 1000 Stück, SMD-Leistungsdrossel, PISM-3R3M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich standhalten * Die Induktivitätswerte reichen von 1,0 µH bis 10000 µH und sie sind für hohe Nennströme geeignet * Sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und können in Oberflächenmontagetechnik montiert werden. * Ihr Gleichstromwiderstand hält Leistungsverluste auf ein Minimum * Sie eignen sich auch für die Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Kfz-Elektronik und Netzwerkschaltsysteme Anwendungen * Diese Komponenten werden häufig in Stromversorgungen für Videorecorder, LCD-TV, Notebooks, PCs und DC/DC-Wandlern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
9.55 mm
Gleichstrom:
5.5 A
Gleichstromwiderstand:
0.014 Ω
Höhe:
5.35 mm
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
13 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
7 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.