Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 33 A, 305/530 VAC, Klemmleiste, B84243A8033W000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 33 A, 305/530 VAC, Klemmleiste, B84243A8033W000
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 33 A, 305/530 VAC, Klemmleiste, B84243A8033W000
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 33 A, 305/530 VAC, Klemmleiste, B84243A8033W000
Artikel-Nr.:
     4502-74D8207
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84243A8033W000
EAN/GTIN:
     4099889078770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
EMC filter, B84243A8033W000, EPCOS 3-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Kurzschlussstrom-Bewertung SCCR 100 kA * Schutzart: IP 20 Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Aufzüge * Fördersystem * HVAC-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) * Stromversorgungen * Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
305/530 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
33 A
ohmscher Widerstand:
3 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.87 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,05*
€ 240,99*
€ 6,90*
ab € 220,39*
€ 270,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 298,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.