Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 255 V, Keramik, B88069X0680T502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 255 V, Keramik, B88069X0680T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 255 V, Keramik, B88069X0680T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 255 V, Keramik, B88069X0680T502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8365
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0680T502
EAN/GTIN:
     4099889176346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Schaltende Funkenstrecke, B88069X0680T502, EPCOS Features * Äußerst lange Lebensdauer * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Unempfindliche Leistung gegenüber Temperaturschwankungen * Geringe Schaltverluste * Sehr kurze Ausfallzeit * Hohe Zuverlässigkeit durch robustes Design * RoHS-kompatibel Anwendungen * Zündkreise
Weitere Informationen:
Ansprechspannung:
255 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.