Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X2030S102


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X2030S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X2030S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X2030S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8407
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2030S102
EAN/GTIN:
     4099889176599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
EPCOS 2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X2030S102
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3604* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 168,73*
€ 200,7887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,64*
€ 199,4916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 161,42*
€ 192,0898
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 150,21*
€ 178,7499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 145,59*
€ 173,2521
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.