Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 2.5 kV, 2 kA, Keramik, B88069X2500T502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 2.5 kV, 2 kA, Keramik, B88069X2500T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 2.5 kV, 2 kA, Keramik, B88069X2500T502
2-Elektroden-Ableiter, axial, 2.5 kV, 2 kA, Keramik, B88069X2500T502
Artikel-Nr.:
     4502-74D8433
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2500T502
EAN/GTIN:
     4099889176803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X2500T502, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2 kA
Ansprechspannung:
2.5 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.