| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D8567 Herst.-Nr.: B88069X5690T502 EAN/GTIN: 4099889177602 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, B88069X5690T502, EPCOS Features * Hohe Folgestromfähigkeit * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Anwendung mit hohem Folgestrom * Stromversorgung * Unterhaltungselektronik * AC-Netzgeräte Weitere Informationen: | | Ableitstoßstrom: | 5 kA | Ansprechspannung: | 2.5 kV | Anzahl der Ableiter: | 2 | Bauform: | axial | Gehäusematerial: | Keramik | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter |
| | |
| |