Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 1.8 kV, 10 kA, Keramik, B88069X6901S102


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 1.8 kV, 10 kA, Keramik, B88069X6901S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 1.8 kV, 10 kA, Keramik, B88069X6901S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 1.8 kV, 10 kA, Keramik, B88069X6901S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8598
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X6901S102
EAN/GTIN:
     4099889177763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X6901S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
1.8 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2587* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 281,75*
€ 335,2825
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 276,01*
€ 328,4519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,54*
€ 306,4726
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 251,27*
€ 299,0113
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 242,57*
€ 288,6583
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 225,87*
€ 268,7853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.