| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D8608 Herst.-Nr.: B88069X7140B502 EAN/GTIN: 4099889177794 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, B88069X7140B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Zuverlässige ausfallsichere Einrichtung * RoHS-kompatibel Anwendungen * Basisstationen * Leitungsschutz * Schutz der Station Weitere Informationen: | | Ableitstoßstrom: | 20 kA | Ansprechspannung: | 420 V | Anzahl der Ableiter: | 3 | Bauform: | radial | Gehäusematerial: | Keramik | Ursprungsland: | MY | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter |
| | |
| |