Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorisiertes Vierfachpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motorisiertes Vierfachpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK2
Motorisiertes Vierfachpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK2
Motorisiertes Vierfachpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK2
Artikel-Nr.:
     4502-74E930
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK27114MC 10K
EAN/GTIN:
     4099879973757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Potentiometer, RK27114MC 10K, ALPS Dieses fernsteuerbare Potentiometer unterstützt Motorantrieb und manuelle Bedienung. Es ist für verschiedene Audiogeräte geeignet. Anwendungen * Zur Lautstärkeregelung von Verstärkern, CD-Playern, Karaokemaschinen und Radiokassetten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Motorisiertes Vierfachpotentiometer
Breite:
88.35 mm
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 5
Länge:
27 mm
Leistung:
0.05 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.15162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 42,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,72*
€ 313,8268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,98*
€ 312,9462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,57*
€ 292,2283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,29*
€ 281,1851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,25*
€ 251,3875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.