Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4016RTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4016RTP
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4016RTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0563
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4016RTP
EAN/GTIN:
     4099891774288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4016RTP, Littelfuse Hervorragende unidirektionale Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Auch Steuerungen für Elektrowerkzeuge, Haushalts- und Haushaltsgeräte sowie Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
30 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
350 V/µs
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,98*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 2,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2N6403G
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.