Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 38 A, TO-247, Littelfuse IXA20IF1200HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 38 A, TO-247, Littelfuse IXA20IF1200HB
IGBT, 1200 V, 38 A, TO-247, Littelfuse IXA20IF1200HB
Artikel-Nr.:
     4502-74P0704
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXA20IF1200HB
EAN/GTIN:
     4099891775698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXA20IF1200HB, Littelfuse Der mit dem hochmodernen GenX IGBT-Prozess und einer Extreme-Light-Punch-Through-Designplattform hergestellte Baustein zeichnet sich durch hohe Strombelastbarkeit, Hochgeschwindigkeitsschaltfähigkeit, geringen Gesamtenergieverlust und niedrige Stromabfallzeiten aus. Der Temperaturkoeffizient der Kollektor-Emitter-Spannung ist positiv, so dass die Entwickler mehrere Bauelemente parallel einsetzen können, um hohe Stromanforderungen zu erfüllen. Features * Einfaches Parallelisieren aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der eingeschalteten Spannung * Dünnwafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design ergibt einen wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solar-Wechselrichter * Medizinische Ausrüstungen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Klimatisierungssysteme * Ausrüstung zum Schweißen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Induktive Erwärmung, Herde * Pumpen, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
38 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.7 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
1.55 mJ
Verlustleistung VA (AC):
165 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.