Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 43 A, ISOPLUS247, Littelfuse IXA27IF1200HJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 43 A, ISOPLUS247, Littelfuse IXA27IF1200HJ
IGBT, 1200 V, 43 A, ISOPLUS247, Littelfuse IXA27IF1200HJ
Artikel-Nr.:
     4502-74P0705
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXA27IF1200HJ
EAN/GTIN:
     4099891775704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXA27IF1200HJ, Littelfuse Der mit dem hochmodernen GenX IGBT-Prozess und einer Extreme-Light-Punch-Through-Designplattform hergestellte Baustein zeichnet sich durch hohe Strombelastbarkeit, Hochgeschwindigkeitsschaltfähigkeit, geringen Gesamtenergieverlust und niedrige Stromabfallzeiten aus. Der Temperaturkoeffizient der Kollektor-Emitter-Spannung ist positiv, so dass die Entwickler mehrere Bauelemente parallel einsetzen können, um hohe Stromanforderungen zu erfüllen. Features * Einfaches Parallelisieren aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der eingeschalteten Spannung * Dünnwafertechnologie in Kombination mit dem XPT-Design ergibt einen wettbewerbsfähigen niedrigen VCE(sat) Anwendungen * AC-Motorantriebe * Solarwechselrichter * Medizinische Ausrüstungen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Klimatisierungssysteme * Ausrüstung zum Schweißen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Induktive Erwärmung, Herde * Pumpen, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
ISOPLUS247
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
43 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.8 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
3 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.5 mJ
Verlustleistung VA (AC):
150 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.