Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 3000 V, 24 A, I4-PAK, Littelfuse IXBF42N300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 3000 V, 24 A, I4-PAK, Littelfuse IXBF42N300
IGBT, 3000 V, 24 A, I4-PAK, Littelfuse IXBF42N300
Artikel-Nr.:
     4502-74P0718
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBF42N300
EAN/GTIN:
     4099891775834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXBF42N300, Littelfuse BiMOSFETs sind ein Bauelement, in dem die Stärken von MOSFETs und IGBTs kombiniert sind. Dieses Hochspannungsbauelement ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Sättigungsspannung und des Durchlassspannungsabfalls der inneren Diode ideal für den Parallelbetrieb. Darüber hinaus dient diese "freie" intrinsische Body-Diode als Schutzdiode, die einen alternativen Pfad für den induktiven Laststrom bietet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und verhindert, dass hohe Ldi/dt-Spannungstransienten das Gerät beschädigen. Features * Hohe Leistungsdichte * Hochfrequenzbetrieb * Geringe Leitungsverluste * MOS-Gate für einfache Ansteuerung einschalten * Leicht zu montieren Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Laser- und Röntgenstrahlgeneratoren * Kondensator-Entladeschaltungen * Stromkreise für Hochspannungsimpulsgeber * Hochspannungsprüfgeräte * AC-Schalter
Weitere Informationen:
Gehäuse:
I4-PAK
max. Spannung:
3000 V
max. Strom:
24 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3 V
Verlustleistung VA (AC):
240 W
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.