Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 3600 V, 50 A, TO-247 PLUS-HV, Littelfuse IXBX50N360HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 3600 V, 50 A, TO-247 PLUS-HV, Littelfuse IXBX50N360HV
IGBT, 3600 V, 50 A, TO-247 PLUS-HV, Littelfuse IXBX50N360HV
Artikel-Nr.:
     4502-74P0741
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBX50N360HV
EAN/GTIN:
     4099891776060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXBX50N360HV, Littelfuse BiMOSFETs sind ein Bauelement, in dem die Stärken von MOSFETs und IGBTs kombiniert sind. Dieses Hochspannungsbauelement ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Sättigungsspannung und des Durchlassspannungsabfalls der inneren Diode ideal für den Parallelbetrieb. Darüber hinaus dient diese "freie" intrinsische Body-Diode als Schutzdiode, die einen alternativen Pfad für den induktiven Laststrom bietet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und verhindert, dass hohe Ldi/dt-Spannungstransienten das Gerät beschädigen. Features * Hohe Leistungsdichte * Hochfrequenz-Betrieb * Geringe Leitungsverluste * MOS-Gate für einfache Ansteuerung einschalten * Leicht zu montieren Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Laser- und Röntgenstrahlgeneratoren * Kondensator-Entladeschaltungen * Stromkreise für Hochspannungsimpulsgeber * Hochspannungsprüfgeräte * AC-Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247 PLUS-HV
max. Spannung:
3600 V
max. Strom:
50 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.9 V
Verlustleistung VA (AC):
660 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 64,76*
1 Tag
90
1
€ 14,99*
ab € 49,07*
€ 75,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.942,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.