Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1200 V, 20 A, TO-247, Littelfuse IXGH20N120A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1200 V, 20 A, TO-247, Littelfuse IXGH20N120A3
IGBT, 1200 V, 20 A, TO-247, Littelfuse IXGH20N120A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0758
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGH20N120A3
EAN/GTIN:
     4099891776237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXGH20N120A3, LITTELFUSE PT-IGBT mit extrem niedrigem Vsat-Wert für Schaltvorgänge bis zu 3 kHz in einem internationalen Standardgehäuse, optimiert für niedrige Leitungsverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lampenvorschaltgeräte * Einschaltstrom-Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
20 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
10.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
5.53 mJ
Verlustleistung VA (AC):
180 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.