Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 2500 V, 65 A, TO-264I, Littelfuse IXGL75N250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 2500 V, 65 A, TO-264I, Littelfuse IXGL75N250
IGBT, 2500 V, 65 A, TO-264I, Littelfuse IXGL75N250
Artikel-Nr.:
     4502-74P0791
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGL75N250
EAN/GTIN:
     4099891776565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXGL75N250, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit sehr hoher Spitzenstromfähigkeit, einem elektrisch isolierten Tab und einer niedrigen Sättigungsspannung. Features * MOS-Gate-Einschaltung * ISOPLUS i5-PAK * Isolierte Rückwand * Vergrößerte Kriechstrecke zum Kühlkörper hin * Vergrößerte Kriechstrecke zwischen den Hochspannungsstiften * Anwendungsfreundliche Pinbelegung * Hohe Zuverlässigkeit * Umriss des Industriestandards * UL-registriert Anwendungen * Kondensatorentladung * Impuls-Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-264I
max. Spannung:
2500 V
max. Strom:
65 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.9 V
Verlustleistung VA (AC):
430 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.