Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 1700 V, 16 A, TO-268S, Littelfuse IXGT16N170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 1700 V, 16 A, TO-268S, Littelfuse IXGT16N170A
IGBT, 1700 V, 16 A, TO-268S, Littelfuse IXGT16N170A
Artikel-Nr.:
     4502-74P0811
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGT16N170A
EAN/GTIN:
     4099891776763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGT16N170A, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit hoher Strombelastbarkeit, geringen Leitungsverlusten und Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Features * Hohe Blockierspannung * Internationales Standardgehäuse * Antiparallel-Schalldiode Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * AC-Zerhacker * Kondensator-Entladeschaltungen * AC-Motorantriebe * DC-Servo- und Roboterantriebe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-268S
max. Spannung:
1700 V
max. Strom:
16 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
0.67 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.8 mJ
Verlustleistung VA (AC):
190 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.